Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 1
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 2
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 3
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 4
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 5
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 6
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 7
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 8
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 9
Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrouillage multi-point avec deux pênes et deux crochets

Le verrouillage combiné avec des crochets et des pênes offre une sécurité maximale

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant

  • Cela empêche le pêne, la tringle et le crochet de sortir après un tour complet
Indication

Livré sans gâche ni points de verrouillage.


Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.