Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce de verrouillage magnétique pour verrouillage multiple électromécanique Eneo C/CC avec 2 boulons/2 crochets (portes en bois)
For Eneo CC electromechanical multiple locks with two bolts/two power wedges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Confort élevé
La pièce de verrouillage magnétique agit comme un élément de contrôle de verrouillage multiple électromécanique Eneo C/CC. Dès que la porte est fermée, le moteur reçoit un signal et verrouille le verrou.
Pression de contact variable
Réglable latéralement en tournant le raccord excentrique SW 3 vers l'avant.
Réglable par aimant en tournant un SW 3 par derrière, 0 - 4 mm.
Délai de livraison : env. 12 jours ouvrables.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pièce de verrouillage magnétique avec coupe pour encastrement pour feuillure de 4 mm.
Pour DIN droite /DIN gauche, en faisant simplement tourner la pièce de verrouillage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!