Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis transparent
Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Antibuée
Faible brouillard de pulvérisation lors de l'utilisation, ce qui évite tout dépôt de vernis sur les surfaces.
Rapide
Le vernis sèche très rapidement.
Vaste gamme d'applications
Adhère à un grand nombre de systèmes de peinture, tôles stratifiées, etc.
Excellentes propriétés de revêtement
Rend les dommages superficiels mineurs tels que les rayures, éraflures et marques de frottement quasiment invisibles.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Vernis de protection incolore pour peindre les surfaces naturelles et en plastique, et pour effectuer un raccord à l'intérieur des zones d'application.
Agiter l'aérosol vigoureusement (pendant au moins 2 minutes) à partir du moment où l'on entend la bille de mélange, pulvériser brièvement le produit dans l'air pour éliminer les particules résiduelles du tube de dégagement et de la tête de pulvérisation, puis effectuer un test de pulvérisation. Distance de pulvérisation pour les travaux de réparation dans une zone d'environ 40-50 cm. Pour une première application sur une surface, pulvériser le produit uniformément avec un mouvement de va-et-vient tout en maintenant une distance de 20-30 cm. Retourner l'aérosol après utilisation et purger la valve.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!