Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis de protection pour moteur
Vernis de protection acrylique haut de gamme pour compartiment moteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Brillance du neuf sur les moteurs, les ensembles, les câbles et les flexibles
Amélioration de l'aspect visuel et entretien/renforcement de la valeur des compartiments moteurs et des ensembles
Forme un film de protection
- Protège les composants de l'humidité, des saletés provenant de la route ainsi que du sel, ce qui empêche la corrosion
- Empêche les courants de fuite dans les composants électriques
Revêtement haute flexibilité
Haut niveau de flexibilité sur les plastiques, flexibles en caoutchouc, câbles, etc.
Excellente résistance thermique (+80 °C)
- Évite la décoloration de la laque de protection pour moteur
- Évite le ramollissement des peintures, donc protège contre l'accumulation de poussière
Excellente adhérence sur diverses surfaces
Haute brillance
Ne pas pulvériser sur les surfaces peintes ou sur un moteur chaud
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Solution idéale pour mettre en valeur les véhicules d'occasion
Bien secouer le bidon avant utilisation. Avant utilisation, nettoyer soigneusement les zones à traiter avec le nettoyant pour moteur et laisser sécher. Contact coupé, appliquer une couche uniforme de produit jusqu'à la formation d'un film brillant. Retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!