Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vérin hydraulique à piston creux, aluminium 7 pièces
Conception particulièrement légère, en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé comme vérin de tension ou de pression (dans le cadre de la presse).
- Utilisation universelle, par ex. en combinaison avec outils de moyeu ou roulement de roue pour le remplacement des bagues et des roulements silencieux, etc.
Contenu de la livraison :
- 1 x vérin à piston creux, 12 tonnes.
- 5 x inserts filetés pour axes M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x pince clé à visser pour inserts filetés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!