Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Dispositif de ventilation et grille pour oiseaux avec trous elliptiques
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande et des clips de blocage
Angle d'ouverture >60 %. Grâce à la pré-perforation, il est possible de l'appliquer aussi bien comme une bande que comme un angle.
Pour une ventilation efficace des espaces sous les avant-toits
Empêche les petits animaux d'accéder à la zone située sous le toit