Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de ventilateur WSH AIR III Pour Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 et Masque de protection WSH AIR III
Unité de ventilateur pour fournir de l'air frais filtré pendant le soudage et le meulage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Puissant débit d'air à 3 niveaux : 170 / 210 / 240 l/min
- Débit d'air constant grâce à la surveillance par capteur
- Tests automatiques de l'appareil à chaque mise sous tension
- Niveau maximum de protection TH3P EN 12941 (filtration de 99,8 % des particules et de la fumée)
- Bonne longévité grâce à la surface du filtre de 0,5 x 0,5 m
- Batterie lithium-ion puissante avec indicateur de niveau de charge et jusqu'à 18 heures d'autonomie
Peut être portée pendant une période prolongée grâce à la circulation active de l'air frais
- Peut être utilisé conjointement avec Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13 pour tous les processus de soudage électrique et avec Masque de protection WSH AIR III pour tous les travaux de ponçage
- Peut être utilisé pour tous les travaux de peinture à base aqueuse ne nécessitant aucune protection contre les explosions
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!