Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneau de plancher en granit
Sert à protéger l'espace de chargement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Profilé exactement pour les spécifications du véhicule
- Convient à une large gamme de types de véhicules (voir tableau d'affectation)
- Certifié PEFC - promotion de la gestion durable des forêts
- Standard avec bandes d'aluminium dans la zone d'entrée (porte coulissante/porte arrière) et évidements de montage au sol (acier)
- Placage de bois dur de bouleau massif (épaisseur 12 mm)
- Surface : Revêtement spécial multicolore
- Colle Résine phénolique conforme à la norme en 314-2/classe 3 formaldéhyde - les niveaux d'émission répondent aux exigences de la classe E1 (en 13986), CARB phase II, ULEF (formaldéhyde à émission ultra faible)
- Panneaux en bois aggloméré En 312, classe formaldéhyde : E1 EN312
- Résistance au glissement Conforme DIN 51130 Partie 4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!