Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet tendeur Vario
Convient aux pièces ayant des contours fermés et difficiles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Suivre les flèches pour dérouler ou enrouler le ruban
- Verrouillage automatique lors de l'étirement
- Ouverture automatique lors de la rotation de la broche en marche arrière
- Mécanisme d'enroulement intégré
- Recul du ruban des deux côtés pour un serrage régulier sans déformation
- Ruban en tissu polyester spécial
- Résistance élevée à la rupture (5 000 N)
- Faible extension
- Zone de serrage jusqu'à 7 m
- Montage de la manivelle possible des deux côtés
- Système de rangement de boîtes et coins de serrage en polyamide renforcé de fibre de verre
- Coins Vario avec plaques de pression oscillantes
- Le ruban peut serrer les facettes dans n'importe quelle position
Les outils de serrage ne sont pas adaptés aux opérations de levage, de traction ou de transport, ou encore à une utilisation avec des êtres vivants. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le ruban peut être serré à la main uniquement, sans aucun outil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!