Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Valise de diagnostic W.EASY robuste Valise W.EASY Smart
Solution de stockage sophistiquée pour le matériel W.EASY, avec de faibles besoins de matériel.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Idéale pour les travaux d'atelier quotidiens difficiles
- Boîtier en matière plastique robuste et inserts solides en mousse rigide à l'intérieur
- Idéale en cas de besoin d'un matériel de diagnostic minimum
Facilement escamotable et disponible rapidement
- Grâce aux deux inserts bien pensés, tous les câbles et composants sont rangés et immédiatement à portée de main
Options d'équipement pour insert supérieur
- Neuf fentes pouvant être librement affectées pour les adaptateurs de câbles multi-marques, dont deux sont également adaptées aux câbles plus longs
- Grand compartiment universel
Options d'équipement pour insert inférieur
- W.EASY Box 2.0 avec câble OBD 16 broches et câble USB
- Remorque 7 broches ISO 7634
- Câble adaptateur pour câble WABCO
- Grand compartiment universel, par exemple pour câblage OBD ZF3+6+9 broches
Contenu de la livraison
- Valise en plastique avec inserts en PE
Le contenu de la livraison n'inclut pas le câblage
Equipement de diagnostic de base W.EASY pour stocker en toute sécurité le câblage de diagnostic et l'interface de diagnostic
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!