Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils
Caisse à outils en polypropylène non équipée avec deux plateaux à outils et poches à outils amovibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et résiste aux chocs à haute et basse température
Grâce à ses fonds résistants aux chocs en plastique polypropylène
Conception solide et résistante à la poussière
Grâce à un cadre en aluminium résistant à la torsion
- Poignée de transport extra-robuste
- Serrures à cylindres verrouillables (fermeture identique)
- Charnières et renforts supérieurs en métal
- Coque de fond avec séparateurs
- Capacité de charge jusqu'à 30 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!