Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VKP Trio 600 ruban d'étanchéité standard
Ruban d'étanchéité imperméable, précomprimé, à double usage, pour une étanchéité complète des joints des fenêtres et des portes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Joint pour vitrage rapide et facile, pose en une seule étape
- Le gradient de pression de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur est obtenu par une imperméabilisation latérale supplémentaire côté intérieur, ce qui améliore les différentes propriétés de diffusion de la vapeur
- Etanche à la pluie jusqu'à 600 Pa
- Isolation thermique et étanchéité à l'air en un seul produit
- Isolation thermique et acoustique
- Résistant aux UV et aux intempéries
La vitesse de dilatation de VKP® Trio 600 standard dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité spécifiques utilisés. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification des joints de fenêtre et de porte, joints de raccord des vérandas sur le bâtiment principal et autres raccords de construction.
- Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban
- Prévoir environ 2 cm/m de longueur supplémentaire lors de la découpe du ruban aux bonnes dimensions
- Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. S'assurer de positionner le ruban dans le bon sens (couleur claire à l'intérieur)
- Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Eviter les fuites. Sceller avec de la colle Flexband, de la colle pour film Wütop ou de la colle pour raccordement All-in-one, si disponible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!