Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z WN1412, acier inoxydable A2 brut
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z WN1412, acier inoxydable A2 brut - 1
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z WN1412, acier inoxydable A2 brut - 2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z WN1412, acier inoxydable A2 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z WN1412, acier inoxydable A2 brut

Pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevée



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord à vis sécurisé