Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C 41/124 VARIFIX®
Profil en C avec diverses options de montage et composants système complets
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Bouchons de rails vendus séparément pour une finition esthétique sans angles saillants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les traits de graduation sur le côté
- Eléments d'insonorisation pour chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales profilées optimales et un cordon de soudure continu
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour une installation en extérieur, utilisez notre gamme en acier inoxydable ou galvanisée à chaud (GAC)
- Les calculs comprenant l'analyse structurelle et la disposition des chevilles sont effectués à l'aide du logiciel Varifix
- Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Convient à une utilisation en intérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!