Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Protège l'unité de traitement de l'air de la poussière et de la saleté
For air-conditioning service unit: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg with/without hand valve, Secutronic 10 kg, Plus, 40 kg bus
Replacement oil bottles
Used to bridge the compressor connections when flushing the vehicle air-conditioning circuit