Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de traitement de l'air WAC 2200
Un appareil polyvalent ! La WAC 2200 associe la robustesse et la précision et la facilité d'utilisation et s'adapte parfaitement aux défis que présente le traitement de l'air dans les voitures de tourisme, fourgons, camions
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ce dispositif entièrement automatique maîtrise l'intégralité processus d'entretien avec une précision extrême, de l'extraction de réfrigérant à la gestion des détecteurs de fuite en passant par le recyclage de l'huile.
Précis
- Détection automatique de la longueur de flexible connecté et réglage du pré-remplissage de refroidisseur pour des flexibles d'entretien jusqu'à 6 mètres de long
- Avec une récupération d'au moins 98 % du refroidisseur, l'appareil dépasse les exigences de la norme SAE 2788
- Manomètre clairement visible pour la pression interne de bouteille de refroidisseur
- Base de données de défauts pré-installée avec les niveaux de remplissage du véhicule
- Bouteille de refroidisseur avec chauffage pour une utilisation dans toutes les conditions de température
- Fonction de rinçage intégrée pour éliminer la contamination du climatiseur (accessoires requis)
- Le bloc distributeur breveté est au cœur de l'appareil et réduit le circuit de refroidisseur pour un remplissage et une aspiration précis
Robuste
- Boîtier en métal robuste pour une protection complète quotidienne dans les applications d'atelier
- Documentation de la consommation de refroidisseur via un système de gestion de refroidisseur
- Mise à jour de la base de données via l'interface série sur l'appareil
- Mise à jour logicielle simple possible via une connexion USB
- Bouteille de refroidisseur de 22 kg pour une utilisation longue
- garantie de 24 mois*
- Mise en service à l'aide d'un code d'activation pour un enregistrement précis du début de la garantie
- Emballage de transport adapté, sûr et respectueux de l'environnement pour la protection de l'appareil
- Peut être utilisé jusqu'à une température extérieure de 45 °C
Facile à utiliser
- Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour R134a
- Avec imprimante thermique intégrée pour documenter les étapes effectuées
- Diagnostic initial imprimable pour le climatiseur avec conseils pour des mesures ultérieures, par ex., lorsque le volume de refroidisseur est trop faible
- Option de menu relative à la température et la pression en fonction des gaz de décharge sans condensation provenant de la bouteille de refroidisseur
- Vous permet de créer votre propre base de données de véhicules
- Tous les entretiens effectués sur l'unité de climatisation peuvent être lus et imprimés à l'aide d'un PC
- Affiche automatique de la maintenance automatique pour protéger le matériel
Contenu de la livraison
- Unité de traitement de l'air WAC 2200
- Flexibles d'entretien avec raccord rapide, longueur 3 m
- 3 récipients d'huile
- Capot
- Notice d'utilisation en 7 langues
- Guide de démarrage rapide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!