Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de traitement de l'air WAC 2000 R134a
L'unité de traitement de l'air entièrement automatique garantit un entretien complet de la climatisation sur les véhicules de tourismes et les camions. Egalement idéal pour une utilisation sur les véhicules hybrides.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Sûr
- Certifié CE
- Surveillance permanente des fuites pour détecter même les fuites mineures et empêcher la perte de refroidisseur
- Le système de ventilation interne permet de libérer l'appareil de tout gaz pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil
Gain de temps
- Entretien rapide et automatique du climatiseur
- Gestion entièrement automatique de l'huile pour un remplissage précis
- Idéal pour les véhicules électriques et hybrides ou les véhicules équipés de compresseurs électriques avec 3 récipients d'huile pour l'huile neuve, 1 récipient pour les additifs UV et 1 récipient pour l'huile usagée
Complète
- Boîtier métallique robuste
- Imprimante intégrée avec impressions multiples et inscription personnalisée
- Affichage clair de toutes les valeurs de mesure et des données de fonctionnement, et impression des étapes effectuées
- Saisie possible de toutes les données du client et du véhicule : gestion facile en cas de demandes au titre de la garantie, toutes les données pertinentes sont disponibles et imprimables.
Pratique, respectueux de l'environnement
- Remplissage rapide et des récipients d'huile/UV grâce au raccord rapide
- Guidage très simple dans les menus
- Grand écran couleur personnalisable 7 pouces
Conversion possible pour une utilisation avec du R-1234yf.
Entretien de la climatisation sur les climatiseurs de voiture et de camion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!