Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Unité de stockage ORSY®BULL série 5
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 1
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 2
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 3
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 4
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 5
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 6
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 7
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 8
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 9
Unité de stockage ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 5 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de stockage ORSY®BULL série 5

Pour le rangement fixe des caissons de la série 5 ORSY®BULL dans un rayonnage cantilever

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Ingénieux :


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Solide :


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu'à 100 kg de matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une charge de 120 kg maximum.



Pratique :


Poignées larges et ergonomiques pour le confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile :


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr :


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse dans le contenu de la livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour empêcher toute autre personne d'accéder à son contenu.