Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Unité de démarrage assisté automatique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de démarrage assisté automatique

Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une puissance de démarrage supérieure.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhicules utilitaires légers dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.

  • Protection automatique contre les inversions de polarité

  • Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)

  • Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles

  • Branchement et débranchement hors tension au circuit électrique du véhicule

  • Protection contre les surtensions

  • Protection contre les surcharges en mode de démarrage

  • Indicateur LED d'état de la batterie

  • Protection contre les courts-circuits (protection de la batterie interne grâce à des fusibles haute intensité)

Testée par Dekra