Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Démarreur automatique
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une puissance de démarrage supérieure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhicules utilitaires légers dotés d'un système électrique 12 V et 24 V
- Protection automatique contre les inversions de polarité
- Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)
- Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entièrement caoutchoutées flexibles
- Raccordement et dépose hors tension du système électrique du véhicule
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surcharges au démarrage
- Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED
- Protection contre les courts-circuits (protection pour la batterie interne par des fusibles haute intensité)
- Chariot en métal à grands pneus (300 mm de diamètre) fourni
Pour tous les véhicules dotés de systèmes électriques 12 V et les véhicules jusqu'à 12 000 cm³ avec systèmes électriques 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!