Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau en cuivre métrique pré-isolé
Tuyau simple conforme à la norme DIN EN 12735-1 avec isolation en CU ignifuge et stable en PE et revêtement extérieur résistant à la déchirure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- L'épaisseur d'isolation de 12 mm répond aux exigences minimales pour les conduites de réfrigération/climatisation conformément à la loi allemande sur l'énergie des bâtiments GEG
- Aucune contamination à l'intérieur du tuyau en cuivre, car les extrémités sont bien fermées
- Les bouchons en plastique supplémentaires protègent des extrémités de tuyau à bords tranchants
- Fourni dans une boîte en carton
Systèmes de climatisation des locaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!