Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tuyau de ventilation Professionnel
Tuyau de ventilation Professionnel - 1
Tuyau de ventilation Professionnel - 2
Tuyau de ventilation Professionnel - 3
Tuyau de ventilation Professionnel - 4
Tuyau de ventilation Professionnel - 5
Tuyau de ventilation Professionnel - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau de ventilation Professionnel

Raccord pour deux diamètres, DN 70/100

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Longueurs de liaison longue


  • Jusqu'à environ 80 cm pour DN 100/100, jusqu'à environ 87 cm pour DN 100/70

  • Utilisation sans problème sur de longues distances

  • Pas besoin de relier deux flexibles.

  • Moins de pièces moulées requises


Flexibilité élevée avec longueur flexible maximale (Lflex) d'environ 67 cm


Convient à pratiquement toutes les situations d'installation



Indéformable


  • Pas de restrictions du débit même sous contrainte de pliage élevée

  • Pas d'affaissement


Union rapide à la place des colliers


Installation facile et rapide par clipsage sur la tuile de ventilation / gouttière (scellé avec un anneau en caoutchouc) et insertion dans la gaine de ventilation / le tuyau d'évacuation.



Raccord DN 100 avec nervures en caoutchouc


  • Etanchéité améliorée

  • Convient également aux tuyaux DN 100 découpés sans nécessité de manchon

Les découpes peuvent être réutilisées



Cordon facile à découper au diamètre nominal souhaité

Indication

Lors de l'extension complète, laisser 4 ou 9 cannelures fermées au niveau des connexions (voir l'illustration, détails A+B).

Domaine d'application