Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tuyau composite PRIPRESS® pré-isolé concentriquement

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau composite PRIPRESS® pré-isolé concentriquement

Le nouveau système de presse radiale PRIPRESS® se caractérise par son installation vraiment simple et rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et aisée

  • Aucun ébavurage ou étalonnage requis pour un temps d'installation jusqu'à 30 % plus court

  • Sécurité optimale pendant l'installation

  • Le refoulement détecte si la pression a été oubliée, car le raccordement n'est pas étanche lorsqu'il est sans pression

  • Peut être traitée avec des outils de presse conventionnels (avec contours de presse TH)

  • conçue en polyéthylène à alvéoles fermées (WLG 040) avec revêtement extérieur en PE robuste

  • Classes d'application 1, 2, 4 et 5 conformément à la norme EN ISO 21003-1

  • Tuyau composite multi-couche PE-RT/AL/PE-RT

  • pré-isolé concentriquement conformément à DIN 1988

  • Testé et approuvé par DVGW/ÖVGW