Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
PRIPRESS® Tuyau composite
Le nouveau système de presse radiale PRIPRESS® se caractérise par son installation vraiment simple et rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et aisée
- Aucun ébavurage ou étalonnage requis pour un temps d'installation jusqu'à 30 % plus court
- Sécurité optimale pendant l'installation
- Le refoulement détecte si la pression a été oubliée, car le raccordement n'est pas étanche lorsqu'il est sans pression
- Peut être traitée avec des outils de presse conventionnels (avec contours de presse TH)
- conçue en polyéthylène à alvéoles fermées (WLG 040) avec revêtement extérieur en PE robuste
- Classes d'application 1, 2, 4 et 5 conformément à la norme EN ISO 21003-1
- Tuyau composite multi-couche PE-RT/AL/PE-RT
- pré-isolé concentriquement conformément à DIN 1988
- Testé et approuvé par DVGW/ÖVGW
Installations de chauffage et d'eau potable
Il suffit de couper le tuyau à la longueur souhaitée, de l'insérer dans le connecteur, de vérifier et d'appuyer dessus — c'est tout.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!