Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable - 1
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable - 2
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable - 3
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau annelé solaire en acier inoxydable

Pré-isolé avec toile solaire flexen® avec câble de capteur

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Résistance à la chaleur jusqu'à +220 °C

  • Matériau de construction de classe B1 = ignifuge

  • La perte de chaleur correspond aux deux canalisations installées individuellement, isolées à 100 % conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG)

  • L'isolation flexible peut également être adaptée aux conditions d'installation difficiles

  • Pliable à la main, mais reste rigide et résistant à la torsion

  • Raccord facile et sûr avec connexions à vis ou dispositif de formage

  • Doté à la livraison d'un écrou-raccord à une extrémité

  • Pellicule extérieure résistante à la déchirure et aux UV

  • Sur rouleaux (jusqu'à 40 m). Peut être raccourci à des longueurs individuelles pour moins de gaspillage