Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tube de transport en aluminium
Particulièrement léger, résistant à la corrosion et durable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation simple et rapide
- Testé TÜV/GS et testé pour les impacts 20 g
- Clapet d’ouverture avant et arrière.
- Compatible avec toutes les galeries de toit et barre de toit standard
- Longueur maximale du matériau transportable 5 000 mm
- Plage de fixation, hauteur de support 30-45 mm, Plage de fixation, largeur de support 30-60 mm
- Faire attention à la charge maximale autorisée sur le toit : Galerie de toit + tube de transport + charge = charge totale sur le toit
- Kit d'assemblage universel inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!