Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 59 versions trouvées
Adapté aux applications dans les zones sèches (à lintérieur) où un degré élevé de protection mécanique est requis
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même quun très niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger
Peut être utilisé dans les zones où un excellent comportement à la corrosion (extérieur) et un très haut degré de protection mécanique sont requis
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même quun niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion (à l’extérieur) et un niveau élevé de protection mécanique sont requis
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Adapté aux applications dans les zones sèches (à l'intérieur) où un degré élevé de protection mécanique est requis
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un très niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger