Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trousse de premiers secours pour moto DIN 13167
Trousse de premiers secours
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 rouleau de sparadraps, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13019
- 2 lingettes
- 1 sachet de pansements DIN 13151-M
- 1 sachet de pansements DIN 13151-G
- 1 bandage DIN 13152-A, 60 x 80 cm
- 1 couverture thermique 210 x 160 cm, argent/or
- 1 paire de ciseaux DIN 58279-A, 145
- 1 paire de gants jetables
- 1 brochure de premiers secours
- 1 liste de contenu
Trousse en nylon de haute qualité avec revêtement intérieur PVC et fermeture à glissière
Obligatoire en Autriche, par exemple
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!