Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trépied à crémaillère
En aluminium robuste pour plus de légèreté et de stabilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Sangle à rebond montée
Le trépied ne peut pas glisser.
Verrou à blocage rapide
Filetage de vis 5/8"
Avec fixation pour crémaillère et tube d'extension intégrés
Hauteur d'utilisation min. : 80 cm
Hauteur d'utilisation max. : 300 cm
Piquets à enfoncer dans le sol
Avec nivelle horizontale
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!