Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser
Trépied robuste en aluminium avec tête mobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fixations rapides et écrou à oreilles pour un montage et un démontage simplifiés
- La plaque de la tête du trépied est dotée d'une attache rapide pratique qui facilite le passage d'un appareil à l'autre
- L'écrou à oreilles permet un serrage rapide et sûr
Stabilité et protection des surfaces
- Des arrêts empêchent l'écartement des pieds et garantissent la stabilité du trépied
- Les pieds métalliques recouverts de caoutchouc protègent les surfaces fragiles des rayures
Tête de trépied robuste avec mécanisme pivotant et inclinable
- La tête de trépied pivotante et inclinable permet un alignement précis de l'appareil
- Conception robuste pour une utilisation fiable dans une variété d'applications
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!