Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couverture de transport
La couverture d'emballage de meuble ou de protection de transport offre une protection sûre pour le transport, les déménagements, les sols et le stockage, spécialement pour les biens aux surfaces sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La couverture de déménagement très durable avec des coutures sur les 4 côtés est protégée par un surjet combiné plat
- Grâce à sa durabilité et sa vaste gamme d'applications, la couverture peut être réutilisée souvent.
- Le plafond a une densité de surface stable de 330 g/m2 et se compose à 100 % de polaire en fibres recyclées
- Durable et réutilisable
Pour protéger les surfaces et les sols contre les dommages et la saleté pendant le transport ou le stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!