Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transformateur de sécurité électronique
Pour éclairage LED avec système de branchement LD1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection intégrée contre :
- Court-circuit de ligne secondaire
- Surcharge
- Fonctionnement au ralenti
Une fois les interférences éliminées (par ex. court-circuit), l'unité redémarre automatiquement
Données techniques :
- Tension d'entrée nominale : 220–240 V, 50–60 Hz
- 350 MA constante/max. 35 V CC
- Basse tension : 350 mA/LED
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour éclairage LED avec système de branchement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!