Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint pour vitrage
Le joint pour vitre facile à utiliser et résistant à la pluie augmente la sécurité de conduite grâce à une meilleure visibilité et à une plus longue durée de vie des essuie-glaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La pluie et l'eau perlent et glissent du pare-brise à environ 70-80 km/h
- Vision améliorée de nuit et sous la pluie
- Sécurité de conduite accrue
- Pas d'éblouissement dangereux pendant la conduite de nuit
- Utilisation réduite des essuie-glaces
Elimination des saletés, des insectes et du givre durablement facilitée
Revêtement ultrafin et dur comme du verre
Selon l'utilisation, il peut durer plusieurs mois ou entre 5 000 km et 10 000 km
Convient à toutes les surfaces en verre non traitées, sur tous les types de véhicules
Utilisation simple et rapide
Pré-nettoyage facile
Sans silicone ni AOX
La vitre ainsi traitée est opérationnelle immédiatement. Attendre au moins une heure avant de nettoyer le véhicule ou d'utiliser un portique de lavage. Il est recommandé de porter des gants pour traiter la vitre. Dans des conditions météorologiques extrêmes, un film de fines gouttelettes peut se former sur le pare-brise, qui ressemble à de la brume venant de l'extérieur. Ce film peut être éliminé en activant la soufflerie d'air chaud et en dirigeant l'air chaud sur le pare-brise. Le remplacement des essuie-glaces est conseillé en même temps que celui du joint. Ne pas utiliser sur le plastique, le métal ou la peinture. Eliminer complètement les résidus de produit nettoyant et de traitement sur la carrosserie. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes. Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel. Ne pas utiliser des nettoyants verre abrasifs, hautement acides ou alcalins.
Attention : Ne convient pas au verre polycarbonate !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pré-nettoyage :
La surface en verre doit être nettoyée avec de la mousse pare-brise afin de garantir l'absence de traces. Les surfaces à traiter doivent être sèches et exemptes de graisse et de silicone.
Traitement :
- La température d'application doit être comprise entre +10 °C et 40 °C à un taux d'humidité maximal de 60 %.
- Appliquer le joint pour vitrage avec parcimonie sur un chiffon et polir avec un chiffon propre et sec.
- Utiliser l'aérosol dans un délai de 24 heures à compter de la première application puis le mettre au rebut.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!