Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Traceur de ligne

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traceur de ligne

Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistant à l'abrasion


Résistance durable à l'usure due aux passages des véhicules.



Résistance aux intempéries


Résiste aux variations climatiques.



Large domaine d'applications


Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.



Temps de séchage rapide


Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet après 24 heures.



Economique


Un aérosol permet de réaliser environ 25-50 m de marquage (selon la largeur des lignes).



Facile à utiliser


Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvérisation intégrée.



Durée de conservation de 2 ans

Indication

Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.



La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d'autres peintures ou résidus de peinture.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.