Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Additif détecteur de fuite UV Basic
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Suffisant pour 32 applications sur voiture ou 16 applications sur utilitaire
- Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
- Proportion élevée d'ingrédients fluorescents
- N'endommage pas les joints toriques et les joints d'étanchéité
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une détection fiable des fuites et microfuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, marche/arrêt, véhicules électriques).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!