Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral - 1
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral - 2
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral - 3
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral - 4
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral

Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail

  • Garantit que vous pouvez poursuivre votre travail pendant des périodes prolongées


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée

  • Grâce à la bague en plastique colorée selon le code couleur Würth


Polyvalent


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision d'ajustement élevée


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion