Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet non équipé
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 1
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 2
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 3
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 4
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 5
Tournevis à magasin à cliquet non équipé - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet non équipé

Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet et tige ronde chromée brillante avec aimant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avec le cliquet, le magasin peut être équipé à volonté


  • Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet

  • Facile à équiper grâce au support d'embouts standard de 1/4 pouce

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible


Fiable et durable


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm