Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à chargeur à cliquet, bois/construction
Equipé de 12 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Entraînement : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage max. supérieur à 20 Nm.
Avantage de la fonction cliquet
Aucune reprise de préhension requise. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.
Embout 1/4 pouce avec système de code couleur
Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Pour les secteurs de la construction et du travail du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!