Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis avec empreinte AW
Tournevis avec empreinte AW - 1
Tournevis avec empreinte AW - 2
Tournevis avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis avec empreinte AW

L'empreinte AW assure une meilleure tenue dans la tête de vis et empêche le ripage indésirable

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Transmission de puissance améliorée, durée de vie prolongée et centrage optimal grâce à l'empreinte AW

  • Résistance à la corrosion supérieure et robustesse accrue de la tige ronde grâce au chromage mat

  • Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point"

  • Le code couleur indique immédiatement quelle taille est utilisée

  • La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance et un travail sans effort

  • Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée