Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis de précision, plat
Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
Identification simple et rapide
Manche multicomposant grand format à prise souple
Confortable et facile à utiliser
Zone de rotation rapide
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe Black Point
Ajustement précis
Lame : Lame ronde, chromée mate
Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!