Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis de précision, TX
Tournevis de précision, TX - 1
Tournevis de précision, TX - 2
Tournevis de précision, TX - 3
Tournevis de précision, TX - 4
Tournevis de précision, TX - 5
Tournevis de précision, TX - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision, TX

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour un travail optimisé en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Poignée multicomposant grand format à prise souple


Confortable et facile à utiliser



Zone de rotation rapide


Pour un travail rapide en position de prise complète



Lames chromées en acier spécial hautement trempé


Protection anticorrosion optimale



Pointe noire Black Point


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Embout : TX, Black Point