Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis de mécanique de précision pour six pans creux
Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Pour des performances optimisées en position horloger
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
Identification simple et rapide
Poignée multicomposant grand format à prise souple
Confortable et agréable à utiliser
Zone de puissance
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Lames chromées en acier trempé spécial ultrarésistant
Protection anticorrosion optimale
Pointe noire « Black Point »
Ajustement précis
Lame : Lame ronde, chromée mate
Astuce : Tête sphérique hexagonale
Dimensions conformes à DIN ISO 2936
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!