Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 1
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 2
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 3
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 4
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 5
Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet, automobile/ métal

Equipé de 12 embouts

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante



Empreinte : DIN 3126-D 6.3



Tournevis à cliquet hautes performances


28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.



Avantage de la fonction cliquet


La reprise en main n'est plus nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts


Magasin rotatif fonctionnant par extraction pour une localisation rapide de l'embout souhaité.



Embout 1/4 pouce avec code couleur


Localisation rapide des embouts grâce au système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.



Contenu : 13 pièces


  • 1 tournevis à cliquet, vide

  • Embouts PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 et TX 30 (un de chaque) ; embouts six pans 4 mm, 5 mm et 6 mm (un de chaque) ; fente 0,6 x 4,5 mm ; embout de raccordement 1/4 pouce