Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 1
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 2
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 3
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 4
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 5
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 6
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 7
Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis multi-embouts à cliquet avec manche pistolet Kit de 37 pièces

Tournevis avec magasin, manche pistolet bimatière, lumière LED, fonction cliquet et nombreux accessoires

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Adaptable aux conditions de travail


  • La position réglable de la poignée peut être adaptée aux conditions de travail pour une action optimal et ergonomique

  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission optimale de la puissance, que ce soit comme tournevis standard ou comme pistolet dans la position 60°

  • Puissante fonction de cliquet ajustable à 3 positions avec 45 dents un couple de serrage maximum de 40 Nm

  • Zone de travail bien éclairée grâce à la lumière LED directe au niveau du raccord à vis

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin pour 6 embouts maximum


Ergonomie et qualité supérieure


  • Tige robuste, courte, chromée mate

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm


Kit complet


  • Kit de 37 pièces avec plusieurs adaptateurs, porte-embouts et douilles

  • Comprend des versions courte et longue, un aimant télescopique et une extension avec tige flexible