Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet avec manche pistolet Kit 1
Tournevis avec magasin, manche pistolet bimatière, lumière LED, fonction cliquet et 7 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facilité d'utilisation optimale
- La position réglable de la poignée peut être adaptée aux conditions de travail pour une action optimal et ergonomique
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission optimale de la puissance, que ce soit comme tournevis standard ou comme pistolet dans la position 60°
- Puissante fonction de cliquet ajustable à 3 positions avec 45 dents un couple de serrage maximum de 40 Nm
- Zone de travail bien éclairée grâce à la lumière LED directe au niveau du raccord à vis
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin pour 6 embouts maximum
Durable et robuste
- Tige robuste, courte, chromée mate
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!