Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4 RW edition RW edition
Tournevis à batterie pratique et puissant avec cinq réglages de couple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Porte-embout ¼"facile à manipuler grâce à la fonction " Push&Go "
- Mise en marche en poussant la vis contre le matériau support ou en appuyant uniquement sur l'interrupteur
- La conception très compacte, ergonomique et légère permet de travailler dans de nombreuses positions différentes
- Le débrayage mécanique avec cinq réglages de couple de serrage et mode de puissance maximale permet un travail précis adapté à la taille de vis correspondante
- Le frein électronique arrête immédiatement le moteur lorsque la visseuse est éteinte, ce qui empêche la tête de vis d'être serrée de manière excessive



Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!