Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2 - 1
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2 - 2
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2 - 3
Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 2

8 pièces. Comporte un tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED et 7 embouts.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Tournevis à cliquet hautes performances


  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable à une main

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm


Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum


  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°


Technologie LED


  • La zone de travail n'est pas toujours bien éclairée ; avec cet outil, la vis est directement éclairée


Eclairage : 2 LED très lumineuses, pile LR41 4,5 V



Lame : Lame de porte-embout courte à aimant, chromée mate



Sortie : DIN 3126-D 6.3



Contenu : 8 pièces.


  • 1 tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet avec éclairage à LED (vide)

  • Embouts AW 10, AW 20, PZ 1, PZ 2, TX 10, TX 20, plat 0,8 x 5,5 mm (1 de chaque)