Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, plat à fente, ultrafin
Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide
- Lame : finition oxydée noire
- Empreinte : DIN ISO 2380-I-A
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!