Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis TX Avec trou de forage
Tige chromée mate et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grande longévité
- Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Pointe pour têtes de vis TX intérieures avec goupille de blocage
Préhension durable
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!