Pointe latérale intégrée
- Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis.
- Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés.
Lame de haute qualité
- Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorrosion optimale et une longue durée de vie.
- Acier spécial de haute qualité offrant un équilibre optimal entre endurance et résistance à l'usure.
Manche multicomposant constitué d'un noyau solide et d'un gainage souple
- Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple optimal.
- Noyau solide et gainage souple conférant rigidité et bonne prise en main.
- Manche ergonomique permettant une prise en main confortable et une utilisation sans fatigue.
- Orifice percé pour rangement sur un rack à outils.
Pointe noire « Black Point »
Couple de serrage supérieur et ajustement précis
Lame monobloc
Résiste aux contraintes, même les plus élevées
Puissance : Pour douille TX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!